Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiespeicher
Artikel-Nr.:
     C1151-2908232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908232
EAN/GTIN:
     4055626293165
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten. Schnelle Installation dank automatischer Erkennung des Energiespeichers und werkzeuglosem Wechsel im laufenden Betrieb. Maximale Verfügbarkeit, ständige Kommunikation mit der QUINT USV für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management. Sofortige Verfügbarkeit, alle Energiespeicher verlassen unser Warenlager nur vollständig geladen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
924000 mAh
Länge:
197 mm
Höhe inkl. Pole:
224 mm
Breite:
264 mm
Trocken:
true
Geschlossen (versiegelt):
true
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 58 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Traktionsbatterie:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.803,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.043,48*
€ 10.761,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.999,62*
€ 10.709,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.844,56*
€ 10.525,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.803,01*
€ 10.475,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320458
ab € 128,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2908366
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.