Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908496
EAN/GTIN:
     4055626357690
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Einzelne FLK-Grundleiste mit 50 Stiften. Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
97.7 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2314134
ab € 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2314192
ab € 59,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2314202
ab € 64,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 57,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2289683
ab € 88,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2299136
ab € 59,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2299149
ab € 68,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 34,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 41,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.