Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2908662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908662
EAN/GTIN:
     4055626355450
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL 2/3
Weitere Informationen:
Messbereich:
-250 °C | 2500 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,44*
€ 417,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,57922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,56922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,61922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 402,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
ab € 7,09416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.