Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2908705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908705
EAN/GTIN:
     4055626337777
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Hutschiene
Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 6-polig, Querschnitt 35 mm² und montierten Endkappen
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Querschnitt:
35 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Isoliert:
false
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.