Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000060473 Herst.-Nr.: 2909055 EAN/GTIN: 4055626358789 |
| |
|
| | |
| Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Spulenspannung: 220 V DC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 187 V | 242 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | sonstige | Breite: | 38.65 mm | Höhe: | 36.15 mm | Tiefe: | 45.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,85* | € 12,73* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,76* | € 13,98* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,75* | € 13,98* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,84* | € 14,13* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,69* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|