Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2909609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909609
EAN/GTIN:
     4055626682143
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig offenes Ende. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für digitale Signale:
false
Geeignet für analoge Signale:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 479,00*
€ 570,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.