Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2909631
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909631
EAN/GTIN:
     4055626682235
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig offenes Ende. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. 1:1 Verbindung.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für digitale Signale:
false
Geeignet für analoge Signale:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.348,34*
€ 1.604,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.341,54*
€ 1.596,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.328,47*
€ 1.580,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.328,03*
€ 1.580,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.