Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2924168
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2924168
EAN/GTIN:
     4046356438957
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
temperaturmessumformer phoenix
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber, [Ex ia] IIC.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200 °C
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: widerstandsthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,39*
€ 528,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,55922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,61922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,56922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,818*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 21,345*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,10416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.