Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2940427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2940427
EAN/GTIN:
     4017918080099
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Kleinschaltrelais
LY-Relais
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
96 V | 132 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
96 V | 132 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
96 V | 132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Breite:
17.5 mm
Höhe:
79.36 mm
Tiefe:
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2947035
ab € 0,2957*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.