Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2941468
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941468
EAN/GTIN:
     4017918080464
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Industrierelais
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
195.5 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
195.5 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Breite:
17.5 mm
Höhe:
79.36 mm
Tiefe:
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.