Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2947721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2947721
EAN/GTIN:
     4017918082840
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Kleinschaltrelais
LY-Relais
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19.2 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19.2 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
79.41 mm
Tiefe:
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.