Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2961448
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2961448
EAN/GTIN:
     4017918937850
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Bis 8 A Schaltstrom.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93.6 V | 186 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93.6 V | 186 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
12.9 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
15.7 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,151*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,061*
€ 4,83259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,901*
€ 4,64219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,471*
€ 4,13049
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,151*
€ 3,74969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.