Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlossteckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000034750
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966838
EAN/GTIN:
     4017918130657
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Farbe:
grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,46*
€ 9,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 10,98*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 11,05*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 11,06*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,50*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 197,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,07*
Ähnlich
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.