Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2968205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968205
EAN/GTIN:
     4017918173685
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Schalter-Modul, mit Flachbandkabel- und COMBICON-Steckverbinder, zur Simulation, für 8 Signale, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
51 mm
Breite:
74.8 mm
Höhe:
50.02 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: din stecker, din-stecker 14-polig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.