Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2968373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968373
EAN/GTIN:
     4017918917517
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt. Freilaufdiode je Signalpfad.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.018 A
Tiefe:
62.5 mm
Breite:
271.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,62*
€ 496,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961312
ab € 2,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2271471
ab € 0,4437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.