Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2968519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968519
EAN/GTIN:
     4046356340625
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Relaismodul
phoenix contact relaismodul
relaismodul
32-kanaliges Relaismodul für Yokogawa digitale Ausgabemodule ADV 551 und ADV 561. Redundanter Systemanschluss, feldseitig Zugfederanschluss. Steckbare Relais mit Statusanzeige (LED) pro Kanal.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Tiefe:
60 mm
Breite:
505.5 mm
Höhe:
125.41 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,33*
€ 1.047,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,00*
€ 1.017,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,50*
€ 997,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314299
ab € 91,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2314309
ab € 96,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2314312
ab € 103,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2314325
ab € 140,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2314338
ab € 171,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2314503
ab € 218,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2314516
ab € 254,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2314529
ab € 289,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2314927
ab € 131,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2314930
ab € 149,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2318981
ab € 474,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2321389
ab € 192,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2321392
ab € 201,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2321402
ab € 210,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2321499
ab € 123,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.