Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2968522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968522
EAN/GTIN:
     4046356340618
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Übergabemodul zur Ankopplung der Feldseite über Zugfederanschluss an die Yokogawa-Karte ADR 541. Sicherung (5 x 20) mit Sicherungsausfallanzeige (LED) pro Kanal. AKB 334 Systemanschluss zur Steuerung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.63 A
Tiefe:
98.5 mm
Breite:
232 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.