Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2979472
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2979472
EAN/GTIN:
     4017918130367
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung. LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.0065 A
Tiefe:
52.5 mm
Breite:
202.4 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,07*
€ 534,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,75*
€ 514,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,58*
€ 485,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 58,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2314134
ab € 33,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2314192
ab € 58,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2314202
ab € 63,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
ab € 81,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2296744
ab € 96,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2296773
ab € 133,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 55,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 61,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2289683
ab € 86,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2299136
ab € 58,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2299149
ab € 66,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 33,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.