Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E991J49
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981363
EAN/GTIN:
     4017918946906
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Komplettgerät mit Sockel:
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
79.36 mm
Tiefe:
60.5 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,86*
€ 26,23*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 26,50*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,70*
€ 29,07*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,67*
€ 29,13*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 27,01*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.