Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Solid-State-Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2982113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982113
EAN/GTIN:
     4017918989774
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Einlötbar auf Leiterplatte. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4 V | 6 V
Ausgangsspannung:
3 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.