Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2986025
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986025
EAN/GTIN:
     4046356345897
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc. Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Einfache grafische Konfiguration statt aufwendige Programmierung. Schnelle Inbetriebnahme durch umfangreiche Simulations- und Testfunktionen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
false
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL gemäß IEC 61508:
2
Mit TÜV-Zulassung:
true
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
67.8 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,62*
€ 911,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,41*
€ 907,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,96*
€ 881,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,40*
€ 860,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,89*
€ 824,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 177,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 199,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
ab € 19,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
ab € 19,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2986119
ab € 132,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.