Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2989103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2989103
EAN/GTIN:
     4046356320757
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
SNMP. MRP (Client und Master). RSTP. VLANs.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
114.12 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
69 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,51*
€ 1.083,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,21*
€ 1.080,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,07*
€ 1.057,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,62*
€ 997,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
ab € 148,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2891275
ab € 229,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 18,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 29,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 44,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.895,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.