Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3000476
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000476
EAN/GTIN:
     4017918281748
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Feste Brücke, Polzahl: 16, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
16
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,76*
€ 81,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,41*
€ 77,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,99*
€ 73,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.