Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40309429
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000708
EAN/GTIN:
     4046356675987
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
47
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,7962*
€ 11,0327*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,8674*
€ 11,1355*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 11,50*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,0446*
€ 11,7346*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,1561*
€ 11,7461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,0327*
€ 13,12891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5662*
€ 12,57378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7962*
€ 11,65748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.