| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-3000758 Herst.-Nr.: 3000758 EAN/GTIN: 4046356708517 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Schutzschalter, Steuereingang EIN/AUS, Nennstrom 6 A Weitere Informationen: | | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | Automat | Ausführung des Sicherungshalters: | sonstige | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 4 mm² | Bemessungsstrom In: | 6 A | Bemessungsspannung: | 12 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Betriebstemperatur: | -20 °C | 60 °C | Breite/Rastermaß: | 12.5 mm | Länge: | 80 mm | Abschlussplatte erforderlich: | false | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |