Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42250736 Herst.-Nr.: 3002619 EAN/GTIN: 4055626370323 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 119,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,3 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4782* | € 0,6582* | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,48307* | € 0,66307* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,49* | € 0,67* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5024* | € 0,6824* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5011* | € 0,6885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|