Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3002742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002742
EAN/GTIN:
     4055626428116
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,489*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6404*
€ 3,14208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,119*
€ 2,52161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,999*
€ 2,37881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,889*
€ 2,24791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,789*
€ 2,12891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.