Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035484
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005948
EAN/GTIN:
     4046356966917
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Steckbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
rot
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,559*
€ 3,389*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,45*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,735*
€ 3,615*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,853*
€ 3,763*
3 Tage
28
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,85823*
€ 3,76823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,389*
€ 4,03291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,219*
€ 3,83061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,859*
€ 3,40221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,559*
€ 3,04521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.