Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012313
EAN/GTIN:
     4046356645911
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckergehäuse
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Vier Durchgangsebenen. Baubreite nur 5,2 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
31.6 mm
Höhe:
31.6 mm
Breite:
5.15 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,50*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3832*
€ 0,5332*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39868*
€ 0,54868*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,55*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4058*
€ 0,5659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012315
ab € 19,231*
Zubehör
Phoenix Contact
3012320
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,1944*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3012319
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3012317
ab € 1,3158*
Zubehör
Phoenix Contact
3012321
ab € 1,2392*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3012332
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3012333
ab € 0,983*
Zubehör
Phoenix Contact
3012334
ab € 1,047*
Zubehör
Phoenix Contact
3012335
ab € 1,101*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.