Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15904897 Herst.-Nr.: 3024193 EAN/GTIN: 4017918106799 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 41 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 4 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0936* | € 0,1498* | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09724* | € 0,15584* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1014* | € 0,1621* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,163* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1013* | € 0,1641* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|