Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000035641 Herst.-Nr.: 3025095 EAN/GTIN: 4017918147266 |
| |
|
| | |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 5 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | sonstige | Rastermaß: | 5.2 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,233* | € 1,763* | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4185* | € 2,0185* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4398* | € 2,0498* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,43991* | € 2,04991* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,4729* | € 2,0929* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|