Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3026065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026065
EAN/GTIN:
     4017918139094
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,406*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.