Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3026495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026495
EAN/GTIN:
     4055626021249
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
profibus bridge
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 31,7 mm, Polzahl: 4, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,827*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,827* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.