Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000035734 Herst.-Nr.: 3029703 EAN/GTIN: 4017918607845 |
| |
|
| | |
| Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,255* | € 0,405* | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,27* | € 0,42* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,272* | € 0,422* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,2818* | € 0,4418* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2929* | € 0,4529* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|