Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000035771 Herst.-Nr.: 3030284 EAN/GTIN: 4017918188603 |
| |
|
| | |
| Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Bemessungsstrom In: | 41 A | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | sonstige | Rastermaß: | 8.2 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,298* | € 0,428* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,32* | € 0,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,33* | € 0,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,33081* | € 0,47081* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|