Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117H88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030721
EAN/GTIN:
     4017918187965
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
durchführungsklemme phoenix contact
Abteilungstrennplatte, Länge: 59,8 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24552*
€ 0,32552*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,33*
3 Tage
169
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,33*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,251*
€ 0,331*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32552*
€ 0,38737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31552*
€ 0,37547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29552*
€ 0,35167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28552*
€ 0,33977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24552*
€ 0,29217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,276* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Ähnlich
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.