Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-75904839
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031461
EAN/GTIN:
     4017918186913
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Geringe Übergangswiderstände. Korrosionsfreie Klemmstellen.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36.5 mm
Länge:
87 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,64*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3352*
€ 3,7952*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3711*
€ 3,8311*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,51204*
€ 3,99204*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5933*
€ 4,0833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,093*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.