Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032389
EAN/GTIN:
     4046356302876
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 39,3 mm, Polzahl: 5, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,398*
€ 1,898*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,03*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54912*
€ 2,10912*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,11*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6113*
€ 2,1913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.