Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000052822 Herst.-Nr.: 3032797 EAN/GTIN: 4055626299655 |
|
|
| | |
| Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Stiftdurchmesser: | 2.4 mm | Mit Anschlussschnur: | false | Anreihbar: | false | Verriegelbar: | false | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,695* | € 1,035* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,74* | € 1,09* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,76933* | € 1,13933* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7827* | € 1,1643* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|