Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000036006 Herst.-Nr.: 3033207 EAN/GTIN: 4046356148184 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 81 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 54 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,28* | € 0,39* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2978* | € 0,4178* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30973* | € 0,42973* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,318* | € 0,4458* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,322* | € 0,452* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|