Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033710
EAN/GTIN:
     4046356574525
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,431*
€ 2,001*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,523*
€ 2,123*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58415*
€ 2,20415*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,22*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6473*
€ 2,2973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,821*
€ 2,16699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.