Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000052832 Herst.-Nr.: 3033812 EAN/GTIN: 4055626222202 |
| |
|
| | |
| Die Brücke verfügt über eine angespritzte Ausziehhilfe und kann so komfortabel und werkzeuglos für individuelle Brückungsaufgaben genutzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Bemessungsstrom In: | 24 A | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | sonstige | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,244* | € 0,394* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,26* | € 0,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26948* | € 0,43948* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2801* | € 0,4601* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|