Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3034387
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3034387
EAN/GTIN:
     4046356281041
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Endhalter
Abteilungstrennplatte, Breite: 8,2 mm, Material: PA, Länge: 99,8 mm, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für FBS...-8 und PAI 4-FIX, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
49.6 mm
Länge:
99.8 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,693*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,2256*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,2082*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,622*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,373*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3089*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,5618*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1338*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,698*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,6028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.