Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35944902
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3034468
EAN/GTIN:
     4046356281065
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Trennklemme
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
30 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,481*
€ 1,991*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49121*
€ 2,00121*
3 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,01*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,07*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,551*
€ 2,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,821*
€ 2,16699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,681*
€ 2,00039
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3035761
ab € 0,637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.