Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder-Schutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036073
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035302
EAN/GTIN:
     4046356100885
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Korrosionsfreie Klemmstellen. Geringe Übergangswiderstände.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
50.3 mm
Länge:
95.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,4608*
€ 5,6608*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,7496*
€ 5,9696*
42 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,9431*
€ 6,1931*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9572*
€ 6,2072*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1422*
€ 6,4122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6608*
€ 6,73635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2108*
€ 6,20085
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4608*
€ 5,30835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3035315
ab € 0,3952*
Zubehör
Phoenix Contact
3035316
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2865*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,156*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7113*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.