Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3036123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036123
EAN/GTIN:
     4017918819071
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Die flexiblen Möglichkeiten der Reduzierbrückung im CLIPLINE complete-System finden Sie im Kapitel "Zubehör für das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete". Mit Hilfe des doppelten Brückenschachtes ist, neben individueller Kettenbrückung, auch eine Reduzierbrückung auf Zugfederklemmen kleinerer Querschnitte möglich.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
50.3 mm
Länge:
71.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3922*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7322*
€ 2,06132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5922*
€ 1,89472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3922*
€ 1,65672
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.