Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder-Schutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B116G55
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036165
EAN/GTIN:
     4017918821098
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
12.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51.5 mm
Länge:
80 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,13499*
€ 5,05499*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,76*
€ 5,13*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,2205*
€ 5,1505*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,25*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,05499*
€ 6,01544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64499*
€ 5,52754
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13499*
€ 4,92064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 126,37475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,287*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,813*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,79973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 17,596*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,44194*
Zubehör
Phoenix Contact
0829686
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3032170
ab € 1,225*
Zubehör
Phoenix Contact
1206612
ab € 8,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3005950
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.