Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3037384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037384
EAN/GTIN:
     4017918599782
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix reihenklemme federzug
Den platzsparenden und praxisgerechten Mehrleiteranschluss ohne zusätzliches Brücken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36.5 mm
Länge:
71.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,68*
€ 180,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,02*
€ 178,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,48*
€ 170,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,54*
€ 160,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,98*
€ 142,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,0938*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.