Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0143912 Herst.-Nr.: 3038202 EAN/GTIN: 4017918929060 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 70 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,31749* | € 0,43749* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3182* | € 0,4382* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3291* | € 0,4591* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3301* | € 0,4601* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,8745* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|