Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmenverbinder
>
Artikel
Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-3040313
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3040313
EAN/GTIN:
4017918832841
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Praxisgerechte Kodiermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
36.4 mm
Polzahl:
7
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
Reihenklemmenverbinder
,
dosenklemme 4qmm
,
dosenklemme
,
phoenix contact verbindungsklemme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2376*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4103*
€ 6,43826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1803*
€ 6,16456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0003*
€ 5,95036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7603*
€ 5,66476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1476*
€ 4,93564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8276*
€ 4,55484
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2376*
€ 3,85274
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3124*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen